- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 単水栓 立水栓のおすすめ人気ランキング
単水栓 立水栓のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新350件の「単水栓 立水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱湯用水栓」、「単水栓」、「首長水栓」などの商品も取り扱っております。
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
カクダイ厨房用立形自在水栓
仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
取付穴径(Φmm)24±2ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓
呼び径(mm)13仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ吐水口PA20J-60X-16商品タイプ横形
1個
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1台
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
カクダイ厨房用立形自在水栓
仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格
1個
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様二条ネジハンドルPR23F-Lハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
呼び径(mm)13仕様固定コマ取付穴径(Φmm)22~27吐水口PA26J-60X-16
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
カクダイ厨房用立形自在水栓本体
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用入数40/箱
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ立形ツル首自在水栓
呼び径(mm)13取付穴径(mm)22~27吐水口PA26J-60X-16
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷